pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO1604484N BARCELLONA 24 LED 59,2W 3000K NERO - 1604484N

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072603857

Codice prodotto

MAO1604484N

Cod. produttore

1604484N

Produttore

MAO

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6384...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

505 mm

Diametro:

515 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico 24Led: Versione luce calda (WW) 3000K, sostituibili individualmente, alimentati in corrente 700 mA (Barcellona 24 led) 700mA 55W - 6384 lm.