MARECO LUCE SRL - MAO150-1876284M STUD LED 59,2W 3000K ANTRACITE RAL 7016 - 150-1876284M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Stele
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070081145
Codice prodotto
MAO150-1876284M
Cod. produttore
150-1876284M
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5976...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
800 mm
Diametro:
735 mm