pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1080582T SFERA LED 16W 4000K PX/TR 400MM - 150-1080582T

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706351895

Codice prodotto

MAO150-1080582T

Cod. produttore

150-1080582T

Produttore

MAO

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

403 mm

Diametro:

400 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Caratteristiche tecniche: Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) per montaggio diritto. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo e bracci Ø60mm. Alimentazione elettronica. Viteria in acciaio inox A2. Colore: Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 15W luce natural 4000K, 2200lm, alimentatore integrato 220-240V 50-60Hz.