pagina iniziale

LUMICOM - HYBRICK plf/sosp h15 metallo corten 4xGU10 - 103004000015

copiacopia
LUMICOM - HYBRICK  plf/sosp h15 metallo corten 4xGU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 120 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8058421055637

Codice prodotto

Cod. produttore

103004000015

Produttore

WAY

Lunghezza:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

120 mm

Hybrick è la soluzione perfetta per coloro che cercano un'illuminazione essenziale e funzionale per la propria abitazione o spazio di lavoro. Grazie ai due faretti orientabili a 360° e alle due sospensioni, è possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata in metallo, Hybrick è dotata di portalampade con attacco GU10 (lampadina non inclusa), che assicura un'illuminazione uniforme e confortevole. CARATTERISTICHE TECNICHE: Lunghezza del rosone: 70 cm Diametro del faretto: 6 cm Potenza massima: 33 W Voltaggio: 220-230 V Rotazione: i due faretti sono dotati di uno snodo che consente di inclinarli e ruotarli a 360°, offrendo la possibilità di regolare con precisione e personalizzare l'angolazione della luce. Lunghezza cavo: le due sospensioni sono dotate di un cavo di alimentazione della lunghezza massima di 120cm UTILIZZO: La lampada Hybrick è l'opzione ideale per illuminare gli ambienti più importanti della tua casa o ufficio, come il soggiorno, la camera da letto o lo studio. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di alta qualità e al design minimalista, questa lampada si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente, creando un'atmosfera calda e accogliente. Si consiglia l'utilizzo di una lampadina ad elevata efficienza energetica con una luminosità di circa 400 lumen, ideale per illuminare una superficie di circa 9 mq con una luce diretta. Inoltre, la presenza degli snodi inclinabili e ruotabili a 360° conferisce alla lampada una maggiore versatilità, consentendo di regolare con precisione e personalizzare l'angolazione della luce per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.