pagina iniziale

LUMICOM - DRIVER dimmerabile 100w - 161000150

copiacopia
LUMICOM - DRIVER dimmerabile 100w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 300 m

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8009900006831

Codice prodotto

Cod. produttore

161000150

Produttore

WAY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

300 m

Larghezza:

27 mm

Altezza:

18 mm

Alimentatore a tensione costante per LED DALI da interno, con un range di tensione di ingresso compreso tra 198 e 264 VAC, caratterizzato da un'efficienza elevata fino al 93%, design senza ventole, funzionante nel range di temperatura da -20°C a +45°C mediante convezione libera dell'aria. Presenta un fattore di potenza ultra-alto, una distorsione armonica totale ultra-bassa, un basso consumo energetico in standby e funzioni di protezione a 360 gradi, che non solo migliorano notevolmente l'affidabilità del prodotto, ma ne assicurano anche il ciclo di vita. Progettata per l'illuminazione a LED ed è destinata all'illuminazione interna. È adatta per quasi tutti i tipi di applicazioni in cui possono essere installate strip LED. Conforme allo standard DALI 2.0 (IEC 62386-101, 102, 207, 209), presenta una tecnologia innovativa di gestione termica e una protezione intelligente dell'alimentazione.