LUMICOM - DRIVER dimmerabile 45w - 161000148
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 180 m
Larghezza - 32 mm
Altezza - 30 mm
Confezione
PZ
EAN
8009900006817
Codice prodotto
Cod. produttore
161000148
Produttore
WAY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
180 m
Larghezza:
32 mm
Altezza:
30 mm
Driver LED a tensione costante da 45W che opera con un ingresso da 176-264Vac e una tensione di uscita di 24V. Con le sue dimensioni compatte di 187 x 45 x 30,5 mm, è facile da integrare nei prodotti STRIP LED. Per garantire un funzionamento senza problemi, è fornita protezione contro cortocircuiti in uscita e sovratensioni.


