LOVATO - LOVKME2L12P FINEC.LEVA ROT. MET.1NO+2NC LEN.PG13,5 - KME2L12P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 19 mm
Altezza del sensore - 110 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975136058
Codice prodotto
LOVKME2L12P
Cod. produttore
KME2L12P
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
19 mm
Altezza del sensore:
110 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo trasversale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65