pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG1210A220 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - 11BG1210A220

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975080122

Codice prodotto

LOV11BG1210A220

Cod. produttore

11BG1210A220

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.7 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore tripolare con circuito di comando in AC