pagina iniziale

LOVATO - LOV11B5004SL00220 CONTATTORE 4P 700A AC1 PRED. AUTORIT. - 11B5004SL00220

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11B5004SL00220 CONTATTORE 4P 700A AC1 PRED. AUTORIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975048122

Codice prodotto

LOV11B5004SL00220

Cod. produttore

11B5004SL00220

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

520 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

290 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

175 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 700A, AC/DC COIL, PREDISPOSED FOR MECHANICAL LATCH (G495), 220...240VAC/DC