LOVATO - LOV11B3100048 CONTATTORE 3P 320A AC3 - 11B3100048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975061046
Codice prodotto
LOV11B3100048
Cod. produttore
11B3100048
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
450 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
320 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
170 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
110 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no