URMET - Placca 4 moduli serie bianca Kàdra metallo nero universo MET 4M. - 10904.B.54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di unità - 4
direzione di montaggio - orizzontale
casella di testo/superficie di marcatura - No
Materiale - metallo
colore - nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033335004438
Codice prodotto
UR10904.B.54
Cod. produttore
10904.B.54
Produttore
UTD10904.B.54
numero di unità:
4
direzione di montaggio:
orizzontale
casella di testo/superficie di marcatura:
No
Materiale:
metallo
colore:
nero
Tipo superficie:
brillante
adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì
grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
148 mm
numero di unità orizzontali:
4
con coperchio a cerniera:
No
Altezza:
90 mm
tipo di fissaggio:
bloccare in posizione
numero di unità verticali:
1
qualità del materiale:
altri
adatto per installazione a incasso:
Sì
montaggio a incasso:
No
con cornice di montaggio:
No
trasparente:
No
senza alogeni:
Sì
Trattamento superficie:
verniciato
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
adatto per scatola di canale sotterraneo:
No
trattamento antibatterico:
No
profondità:
8 mm