pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1150083 KIT 01 TAG 110 BOX LED 3K 10W BIANCO - LL1150083

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680062843

Codice prodotto

LOMLL1150083

Cod. produttore

LL1150083

Produttore

LOM

Kit-01 Tag 110 BOX - Adatto anche ad uso esterno Paletto, Parete, Soffitto. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Trasparente. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica. Alimentazione diretta 220-240V. KIT composto dagli attuali codici LL115000N/3/2 + LB115007/8/9/10. LED 10W 1200 lm 3000K. Colore: Bianco.