pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0013WDI01004 RUBBER DIFF.WH. 1M 5W/M R90 3000K - C0013WDI01004

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0013WDI01004 RUBBER DIFF.WH. 1M 5W/M R90 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306312199

Codice prodotto

ILDC0013WDI01004

Cod. produttore

C0013WDI01004

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 530 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed èinstallabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.