LINEA LIGHT (ILED) - ILD9339 LIRA APPL.L500 15W NERO RAGG. - 9339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033913472628
Codice prodotto
ILD9339
Cod. produttore
9339
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Nero
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2068 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.485 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


