LINEA LIGHT (ILED) - ILD9331 LIRA SOSP.L900 31W NERO RAGG. - 9331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913472536
Codice prodotto
ILD9331
Cod. produttore
9331
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4136 lm, con un'efficienza nominale di 153.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.470 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2,3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


