LINEA LIGHT (ILED) - ILD7496 DUBLIGHT PIANT. 28W PLEX.SAT. DIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1820 mm
Con lampada - sì
Colore del corpo - Bianco
Sorgenti luminose orientabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534768956
Codice prodotto
ILD7496
Cod. produttore
7496
Produttore
LIA
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1820 mm
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
180 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
490 mm