pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9536 - RILEVATORE MW+IR GOLD NO AM SOFFITTO I - 9536

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9536 - RILEVATORE MW+IR GOLD NO AM SOFFITTO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 360 °

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073845591

Codice prodotto

LIN9536

Cod. produttore

9536

Produttore

LIN

Area di copertura:

360 °

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

12 mA

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Con protezione antimascheramento:

RILEVATORE MW+IR GOLD NO AM SOFFITTO INTERNO 869 MHz