LINCE ITALIA SPA - LIN9531 - RILEVATORE MW+IR GOLD NO AM VOLUMETRIC - 9531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
7449073901013
Codice prodotto
LIN9531
Cod. produttore
9531
Produttore
LIN
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Altri
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Con protezione antimascheramento:
sì


