LINCE ITALIA SPA - LIN9002 - SR-71.12 RILEVATORE IR GENIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Area di copertura - 90 °
Tensione di esercizio - 7.2...7.2 V
Altezza - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024553178
Codice prodotto
LIN9002
Cod. produttore
9002
Produttore
LIN
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Area di copertura:
90 °
Tensione di esercizio:
7.2...7.2 V
Altezza:
102 mm
Larghezza:
71 mm
Profondità:
56 mm
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Sistema radio:
sì