pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN408 LE 450 CONTATTO N.C. PER BASCU LANTI - 408

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN408 LE 450 CONTATTO N.C. PER BASCU LANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Bianco

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024230697

Codice prodotto

LIN408

Cod. produttore

408

Produttore

LIN

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Contatto magnetico per installazione su porte basculanti e in ferro in genere, certificato EN50131-2-6. La struttura in policarbonato estremamente resistente è ideale per l'installazione a pavimento. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13mm. Il cavo di collegamento è a 4 conduttori. Confezione: 1 pezzo. Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero - Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 8 mm (ferromagnetici) - Classe ambientale: IV - Dimensioni: 85 x 38 x 13 mm reed 50 x 26 x 25 mm magnete - Connessione: Cavo 4 poli 1 m + guaina - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA