LINCE ITALIA SPA - LIN4078 E-PLUS10MST CEN.MET.10/94Z SENZA TASTIER - 4078
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 10
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 4
Con collegamento radio - sì
Altezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072461846
Codice prodotto
LIN4078
Cod. produttore
4078
Produttore
LIN
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
10
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
4
Con collegamento radio:
sì
Altezza:
400 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
100 mm
Centrale di allarme a 10 ingressi filari espandibile a 35 con l'ausilio delle schede di espansione art. 4005 EUROPLUS/IN. Ogni modulo di espansione ausiliario dispone di 5 ingressi e 4 uscite. Può essere estesa con ulteriori 64 zone radio (per un totale di 94 zone disponibili). La programmazione può essere effettuata da tastiera o da computer utilizzando il software art. 4096 EUROPLUS-SOFT o la scheda di interfaccia LAN art. 4124 EURONET. Conforme alle normative CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°. È alloggiatain un box metallico in grado di contenere una batteria fino a 18 Ah. L'alimentatore switching che la equipaggia è da 3,5 A. Per flessibilità di utilizzo la centrale viene fornita senza dispositivi di comando.


