LINCE ITALIA SPA - LIN404 CTC 002 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO - 404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Colore - Altro
Wireless - no
Confezione
2 PZ
EAN
8001021995551
Codice prodotto
LIN404
Cod. produttore
404
Produttore
LIN
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore:
Altro
Wireless:
no
CONTATTO PERIMETRALE UNIVERSALE Contatto magnetico da superficie in alluminio per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 2 pezzi. - Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio - Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici) - Dimensioni: 58 x 15 x 20 mm; reed/magnete - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA


