LINCE ITALIA SPA - LIN4026 EUROBOX10DT KIT10 ZONE CON SIR .EXT.+10D - 4026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 10
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 12 V
Con alimentatore - sì
Interfaccia esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001024180138
Codice prodotto
LIN4026
Cod. produttore
4026
Produttore
LIN
Numero di zone:
10
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
12 V
Con alimentatore:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Kit antifurto 10 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena. - 1 art. 4003EUROPLUS10 - Centrale a 10 zone espandibile a 35, con chiave elettronica a transponder - 10 art. 1630DT/JOLLY - Rilevatori doppia tecnologia da 12 m - 1 art. 1805SMART/E - Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato - 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc - 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale - 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata


