pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN4012 EUROBOX3IR KIT 3 ZONE CON SIR. EXT E 2 I - 4012

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN4012 EUROBOX3IR KIT 3 ZONE CON SIR. EXT E 2 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 3

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Con collegamento radio - no

  • Con alimentatore -

  • Altezza - 228 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024180084

Codice prodotto

LIN4012

Cod. produttore

4012

Produttore

LIN

Numero di zone:

3

Tensione di esercizio:

230 V

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Altezza:

228 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

91.5 mm

Kit antifurto 3 zone con rilevatori infrarossi e sirena. • 1 art. 4001EUROPLUS3 - Centrale a 3 zone non espandibile con chiave elettronica a transponder • 2 art. 1534JOLLY - Rilevatori infrarossi da 12 m • 1 art. 1805SMART/E - Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV con lampeggiatore integrato • 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc • 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale • 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata