LINCE ITALIA SPA - LIN4003 EUROPLUS10 CENTR.10 ZONE CON T RANSPONDE - 4003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 230 V
Con alimentatore - sì
Altezza - 228 mm
Larghezza - 320 mm
Profondità - 91.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
CENTRALE NON ESPANDIBILE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022401914
Codice prodotto
LIN4003
Cod. produttore
4003
Produttore
LIN
Tensione d'esercizio:
230 V
Con alimentatore:
sì
Altezza:
228 mm
Larghezza:
320 mm
Profondità:
91.5 mm
•Zone da 10 espandibili a 35;•1 zona 24 ore normalmente chiusa;•2 relè mono-scambio di allarme con scambio 10A;•1 relè mono-scambio di allarme programmabile;•Ingresso CH per inserimento totale da remoto;•3 programmi di attivazione possibili sia da chiaveche da remoto G1 G2 e G3;•1 ingresso per inserimento programma 4 solo da remoto Gext (morsetto manuale);•Ingresso BATTERY LOW per sirene autoalimentate;•Uscita guasto programmabile max. 100mA;•Uscita stato impianto max. 100mA;•Uscita negativa a linea aperta e memoria attiva max. 100mA;•Uscita OUT negativa programmabile max. 100mA;•Collegamento fino a 12 lettori transponder;•Collegamento fino a 8 tastiere LCD retroilluminato;•Collegamento fino a 5 schede di espansioni ingresso;•Collegamento fino a 1 scheda espansione uscita;•Chiave elettronica a transponder, senza contatti elettrici;•Prevista una porta RS 232 per gestione e programmazione centrale (futura applicazione);•La programmazione prevede di memorizzare fino a 128 utenti;•Alimentatore switching da 13,8Vcc 2Ah;•Adattatori disponibili per la maggior parte delle serie civili;•Alloggiamento batteria 12V 7,2Ah;•Alimentazione 230Vca 50Hz max 85mA;•Dimensioni 320x228x91,5mm;


