pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN399 CTI 002M CONTATTO N.C. CILINDR ICO METAL - 399

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN399 CTI 002M CONTATTO N.C. CILINDR ICO METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Altro

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768271768

Codice prodotto

LIN399

Cod. produttore

399

Produttore

LIN

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Altro

Wireless:

no

Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 10 pezzi. - Distanza di funzionamento: 12 mm - Dimensioni reed: Ø 7, 5 x 31 mm - Dimensioni magnete: Ø 7,5 x 29,5 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mAcc