pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1908 - BOBBY RILEVATORE A TENDA AM 2IR+MW DA - 1908

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1908 - BOBBY RILEVATORE A TENDA AM 2IR+MW DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022454378

Codice prodotto

LIN1908

Cod. produttore

1908

Produttore

LIN

Il rilevatore da esterno a tenda 1908-BOBBY-AM-T è composto da 2 sensori passivi dual PIR ed una microonda. L’elettronica particolarmente evoluta è stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. Ruotando il meccanismo interno è possibile ottenere tre aree di copertura, ognuna di 5° e mediante il posizionamento della mascherina sulla lente, è possibile selezionare una o più di una. L’infrarosso inferiore è orientabile anche verticalmente e questo permette di ottenere un range compreso tra 3 m e 10 m. I tre sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW esclusa, triplo OR). Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali (PET IMMUNITY). Nelle versioni (1908-BOBBY-AM-T e 1907-BOBBY-AM-T-E) dotate di antimascheramento ad infrarossi attivi (EN 50131-2-4), la funzione è stata implementata per rendere il rilevatore inattaccabile da quanti potrebbero avere accesso al sito dove è installato durante il periodo in cui il sistema risulta disinserito. Il rilevatore segnala in questo modo, ogni tentativo di impedirne il funzionamento bloccando (mascherando) il suo campo di rilevazione. Per la gestione delle uscite, allarme e antimascheramento, sono utilizzati due relè allo stato solido. Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m).