LINCE ITALIA SPA - LIN1812 SIRENA PIEZOELETTRICA INT.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077137562
Codice prodotto
LIN1812
Cod. produttore
1812
Produttore
LIN
La sirena dispone di un trasduttore piezoelettrico per la segnalazione acustica e di un dispositivo antisabotaggio che segnala la rimozione del coperchio e/o lo strappo dal muro; può emettere due diversi tipi di suono in base alla posizione del ponticello di selezione. Alimentazione: 13,8 Vcc Assorbimento in allarme: 120 mA (max 225 mA) Pressione sonora: 100 ±3 dB a 1 m Grado di protezione: IP31 Temperatura di esercizio: +5°C ÷ +40°C Dimensioni: 155 x 136 x 38 mm Peso: 180 g


