pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1685 CENTRALE ANTINCENDIO 4 ZONE CONVENZIONAL - 1685

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1685 CENTRALE ANTINCENDIO 4 ZONE CONVENZIONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Adatto per collegamento bus -

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070051261

Codice prodotto

LIN1685

Cod. produttore

1685

Produttore

LIN

Numero di zone:

4

Adatto per collegamento bus:

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Profondità:

80 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

Tensione di esercizio:

230 V

Le centrali di rivelazione incendi convenzionali sono realizzate in 2 versioni: la prima a 2 zone (art. 1684 SIMPLE2) non espandibile, la seconda a 4 zone (art. 1685 SIMPLE420) espandibile, con schede supplementari, fino a 20; sono complete di tastiera edisplay LCD. Le centrali sono in grado di alloggiare la scheda di estinzione opzionale 2203EASYESTIN, approvata secondo la norma EN12094-1, offrendo un pacchetto funzionale completo per la gestione di un impianto di estinzione. Le unità di analisi sono in grado di identificare situazioni anomale e diagnosticarle offrendo un ampio spettro di segnalazioni: allarme, preallarme, guasto, esclusione, test, monitor. Le centrali hanno a disposizione un BUS di comunicazione remota RS485 al quale si possono collegare sino a 4 pannelli di controllo remoti (repeater mod. 2202 EASYPAN/LCD). Attraverso la connessione seriale RS232 è possibile programmare la centrale anche tramite un PC sul quale sia installato il software di programmazione. Certificazioni: EN54 IMQ - EN12094-1 (estinzione) Dispositivi per zona: fino a 32 Gestione scheda di estinzione: 2203 EASYESTIN (opzione, approvata EN12094-1) Controllo remoto: fino a 4 pannelli (2202 EASYPAN/LCD) Uscita di allarme supervisionata: 1 (NAC) Uscita per l'attivazione di dispositivi di comunicazione: 1 (avvisatori) Uscite contatti liberi: 2 (1 uscita di segnalazione allarmi, 1 uscita di segnalazione guasti) Uscite di alimentazione: 2 di cui 1 resettabile Configurazione singola zona: 1 linea configurabile come uscita open-collector, ingresso supervisionato, ingresso rivelatore gas con interfaccia 4-20 mA, ingresso rivelatore gas con interfaccia open-collector Gestione batteria scarica: relè di disconnessione della batteria Gestione dell'interfaccia installatore ed utente: display grafico retroilluminato Tasti di accesso rapido: Tacitazione, Reset, Evacuazione, Ricognizione Connessione di pannelli di controllo remoti: BUS RS485 (2202 EASYPAN/LCD) Programmazione tramite PC: connettore RS232 Software di programmazione: in ambiente Windows Chiave per accesso alle funzioni di livello 2 (EN54) Controllo della ricarica batteria: tramite sonda di temperatura (opzionale), controllo efficienza e livello batterie Alimentazione da rete: 230 Vca ± 10% Alimentatore caricabatteria: in tecnologia switching da 1,5A - 27,6 V Alloggiamento: per due batterie da 7,2 Ah, 12 V Dimensioni (H x L x P): 325 x 325 x 80 mm Peso: 2,8 Kg