pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1673 BOBBY RILEVAT. DA ESTERNO TRIPLA TECNOL.

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1673 BOBBY RILEVAT. DA ESTERNO TRIPLA TECNOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 150 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021238283

Codice prodotto

LIN1673

Cod. produttore

1673

Produttore

LIN

Area di copertura:

150 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

25 mA

Tensione di esercizio:

11...15 V

Altezza:

189 mm

Larghezza:

76 mm

Profondità:

81 mm

Con protezione antimascheramento:

RILEVATORE VOLUMETRICO 2 PIR + MW DA ESTERNO