LINCE ITALIA SPA - LIN1652 LE 450/ALL CONTAT.N.C.BASC.IN ALLUMINIO - 1652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Colore - Bianco
Wireless - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024009590
Codice prodotto
LIN1652
Cod. produttore
1652
Produttore
LIN
Tipo di montaggio:
Incasso
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Contatto magnetico per installazione su porte basculanti e in ferro in genere certificato EN50131-2-6. La struttura in alluminio estremamente resistente è ideale per l'installazione a pavimento. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13 mm. Il cavo di collegamento è a 4 conduttori. Confezione: 1 pezzo. - Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero - Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 8 mm (ferromagnetici) - Classe ambientale: IV - Dimensioni: 85 x 38 x 13 mm reed 50 x 26 x 25 mm magnete - Connessione: Cavo 4 poli 1 m + guaina - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA


