LINCE ITALIA SPA - LIN1650 CTC 003 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO - 1650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Wireless - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013768639575
Codice prodotto
LIN1650
Cod. produttore
1650
Produttore
LIN
Tipo di montaggio:
Struttura
Wireless:
no
Contatto magnetico da superficie in materiale ferroso per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. • Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio • Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici) • Dimensioni: 32 x 16 x 8 mm; reed/magnete • Classe ambientale: IV • Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C • Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco • Corrente max commutabile: 500 mA


