pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1646 CTI 103 CONTATTO N.C. CILINDRI CO MINI - 1646

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1646 CTI 103 CONTATTO N.C. CILINDRI CO MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Altro

  • Wireless - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024003246

Codice prodotto

LIN1646

Cod. produttore

1646

Produttore

LIN

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Altro

Wireless:

no

Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione : 5 pezzi. - Distanza di funzionamento: 20 mm (non ferromagnetici) 10 mm (ferromagnetici) - Dimensioni: Ø 20 x 18 mm; reed/magnete - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA