LINCE ITALIA SPA - LIN1537 JOLLY/T IR TENDA 12 M + SNODO - 1537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Incasso
Corrente d'esercizio - 15 mA
Tensione d'esercizio - 10...15 V
Caratteristica - Tenda
Confezione
1 PZ
EAN
8001024828214
Codice prodotto
LIN1537
Cod. produttore
1537
Produttore
LIN
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Incasso
Corrente d'esercizio:
15 mA
Tensione d'esercizio:
10...15 V
Caratteristica:
Tenda
Altezza:
84 mm
Larghezza:
58 mm
Profondità:
42 mm
Sistema radio:
no
JOLLY/T RILEVATORE VOLUMETRICO PIR-T DA INTERNO CON SNODO - 12 m


