pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMAV SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW - HN0613T.NK0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMAV SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 6 kW

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 6 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.95

  • Lunghezza massima tubazione - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087074888

Codice prodotto

LGEHN0613T.NK0

Cod. produttore

HN0613T.NK0

Produttore

LGE

Tipologia:

Unità interna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

6 kW

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

6 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.95

Lunghezza massima tubazione:

30 m

Controllo della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambiente

Richiesto controller esterno:

no

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

no

Compressore modulare:

Percentuale di modulazione:

20...100 %

Refrigerante pre-caricato:

1.1 kg

Tipo di refrigerante:

R32

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1/2 pollice

Tensione di collegamento:

230 V

Larghezza dell'apparecchio interno:

600 mm

Altezza dell'apparecchio interno:

1750 mm

Profondità dell'apparecchio interno:

660 mm

Peso dell'apparecchio interno:

118 kg

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

no

Trasferimento di dati via collegamento bus:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):

Incassato

Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):

Continuamente variabile

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

THERMA V Split interna Combi Unit 4-6 kW R3