pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHM121HF.UB60 THERMAV UNIT ESTERNA MONOFASE R290 12 - HM121HF.UB60

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHM121HF.UB60 THERMAV UNIT ESTERNA MONOFASE R290 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione dispositivo - Installazione esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 12 kW

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 11.8 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.7

  • Controllo della temperatura ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087081923

Codice prodotto

LGEHM121HF.UB60

Cod. produttore

HM121HF.UB60

Produttore

LGE

Posizione dispositivo:

Installazione esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

12 kW

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

11.8 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.7

Controllo della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambiente

Richiesto controller esterno:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

Controllo acqua calda sanitaria integrato:

Adatto per raffreddamento attivo:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

no

Compressore modulare:

Percentuale di modulazione:

20...100 %

Tipo di refrigerante:

R-290

Refrigerante pre-caricato:

1.2 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Tensione allacciata:

220...240 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Larghezza:

1560 mm

Altezza:

1019 mm

Profondità:

520 mm

Peso:

181 kg

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

75 °C

A cascata:

Comandabile a distanza:

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

no

Trasferimento di dati via collegamento bus:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):

Incassato

Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):

Continuamente variabile

Sofstarter integrato:

classe efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni più calde:

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

THERMA V unita esterna monofase R290 12kW