pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9A73Z P31-SEPARATORE CIRCUTI L=2M H=75MM Z - X9A73Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9A73Z P31-SEPARATORE CIRCUTI L=2M H=75MM Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 75 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipologia - Altro

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 M

EAN

3414972197199

Codice prodotto

LEGX9A73Z

Cod. produttore

X9A73Z

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

75 mm

Lunghezza:

2000 mm

Tipologia:

Altro

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir