pagina iniziale

LEGRAND - LEGTRS10 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=10 TRECCIATO - TRS10

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTRS10 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=10 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Diametro esterno - 15.5 mm

  • Diametro interno - 10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 50 M

EAN

8009561401617

Codice prodotto

LEGTRS10

Cod. produttore

TRS10

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Diametro esterno:

15.5 mm

Diametro interno:

10 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Grado di protezione (IP):

IP42

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Colore:

Grigio

A propagazione di fiamma:

no

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 10mm esterno: 16mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND