pagina iniziale

LEGRAND - LEGTKT32 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=32MM - TKT32

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTKT32 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=32MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

TILOK

EAN

8009561102439

Codice prodotto

LEGTKT32

Cod. produttore

TKT32

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Raccordo a innesto

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 32mm