pagina iniziale

LEGRAND - LEGTKG2521 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=25MM/PN21 - TKG2521

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTKG2521 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=25MM/PN21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Altro

  • Superficie lucidata -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561200531

Codice prodotto

LEGTKG2521

Cod. produttore

TKG2521

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Con funzione di blocco:

no

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

In due parti:

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Nichel

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

Eccentrico:

no

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 25mm. Diametro interno guaina: 20,5mm

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND