pagina iniziale

LEGRAND - LEGTAZ-63N TAZ-TUBO ACC ZINC D=63MM L=3M - TAZ-63N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTAZ-63N TAZ-TUBO ACC ZINC D=63MM L=3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Superficie lucidata -

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 60 mm

Confezione

  • 3 M

Serie di prodotti

TAZ

EAN

8009561209084

Codice prodotto

LEGTAZ-63N

Cod. produttore

TAZ-63N

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Superficie lucidata:

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

60 mm

Diametro esterno:

63 mm

Temperatura di impiego:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 63. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91