LEGRAND - LEGTAZ-50 TAZ-TUBO ACC ZINC D=50MM L=3M - TAZ-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - Rigido
Diametro esterno - 50 mm
Diametro interno - 47.6 mm
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8009561060081
Codice prodotto
LEGTAZ-50
Cod. produttore
TAZ-50
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
47.6 mm
Superficie lucida:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 50. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91


