LEGRAND - LEGTAIX16N TAIX-TUBO INOX 304 D=16MM L=4M - TAIX16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Superficie lucidata - sì
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 14 mm
Diametro esterno - 16 mm
Confezione
4 M
Classificazione green
EAN
8009561102149
Codice prodotto
LEGTAIX16N
Cod. produttore
TAIX16N
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inossidabile
Superficie lucidata:
sì
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
14 mm
Diametro esterno:
16 mm
Temperatura di impiego:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 16. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND