LEGRAND - LEGS3400Z P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F/A L=3M 400X - S3400Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 29944 mm²
Confezione
18 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 km CO₂eq
EAN
3414972186483
Codice prodotto
LEGS3400Z
Cod. produttore
S3400Z
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
29944 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


