LEGRAND - LEGPVC51 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=51 GRIGIO - PVC51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Diametro esterno - 61 mm
Diametro interno - 51 mm
Materiale - PVC
Materiale della spirale - Senza spirale
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi GE-PVC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100305
Codice prodotto
LEGPVC51
Cod. produttore
PVC51
Produttore
BTI
Diametro nominale:
51 mm
Diametro esterno:
61 mm
Diametro interno:
51 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Senza spirale
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Interno liscio:
sì
Esterno liscio:
sì
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Grigio