pagina iniziale

LEGRAND - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO - PVC20

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro esterno - 26.6 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Senza spirale

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Guidacavi GE-PVC

EAN

8009561100244

Codice prodotto

LEGPVC20

Cod. produttore

PVC20

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Diametro esterno:

26.6 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Senza spirale

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Interno liscio:

Esterno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Grigio

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 20 Diametro Esterno: 26