pagina iniziale

LEGRAND - LEGPVC15 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 GRIGIO - PVC15

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGPVC15 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Diametro esterno - 20.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Senza spirale

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Guidacavi GE-PVC

EAN

8009561100237

Codice prodotto

LEGPVC15

Cod. produttore

PVC15

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Diametro esterno:

20.5 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Senza spirale

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Interno liscio:

Esterno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Grigio

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 15 Diametro Esterno: 20