LEGRAND - LEGP2X35 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5 GR - P2X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Diametro esterno - 42.5 mm
Diametro interno - 34.5 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi P2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100459
Codice prodotto
LEGP2X35
Cod. produttore
P2X35
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro interno:
34.5 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Raggio di curvatura statico:
350 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no


