pagina iniziale

LEGRAND - LEGP2X21 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5 GR - P2X21

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGP2X21 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8009561100404

Codice prodotto

LEGP2X21

Cod. produttore

P2X21

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Raggio di curvatura statico:

210 mm

Colore:

Grigio

A propagazione di fiamma:

no

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 21mm diametro esterno: 27

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND