LEGRAND - LEGNB-1925 BOCCOLA PASSACAVO D=25,4 - NB-1925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del foro - 25.4 mm
Per spessore parete - 0.8...3.2 mm
Materiale - Altro
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
8009561099425
Codice prodotto
LEGNB-1925
Cod. produttore
NB-1925
Produttore
BTI
Diametro del foro:
25.4 mm
Per spessore parete:
0.8...3.2 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 25,4mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


